Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 8-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 8-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 8-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 8-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 8-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 8-stufig
Artikel-Nr.:
     158-KA126368
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126368
EAN/GTIN:
     4009199126368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Monto Stufen- Stehleiter 8 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,75 m
KRAUSE® Stufen-StehLeiter (Alu)

  • einseitig begehbar
  • hoher Sicherheitsbügel mit großer Ablageschale, Werkzeugdepot und Eimerhaken
  • 8 cm tiefe Alu-Trittplatten mit rutschfesten Anti-Slip-Einlagen
  • stabile Steig- und Stützholme mit Kunststoffgelenken
  • sicherer Stand durch rutschhemmende Fußkappen an Steig- und Stützholmen
  • 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung
  • Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,7
Aufstelltiefe [cm]:
139,3
Außenbreite [cm]:
53,8
Gewicht [kg]:
7,4
Standhöhe [m]:
1,7
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
8
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause stufenstehleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu-stehleiter krause, KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 8-stufig, KRAUSE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 107,75*
€ 134,57*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 136,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 141,80*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 147,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 149,91*
€ 184,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.