Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 7-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 7-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 7-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 7-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 7-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 7-stufig
Artikel-Nr.:
     158-KA126351
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126351
EAN/GTIN:
     4009199126351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Monto Stufen- Stehleiter 7 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,50 m
KRAUSE® Stufen-StehLeiter (Alu)

  • einseitig begehbar
  • hoher Sicherheitsbügel mit großer Ablageschale, Werkzeugdepot und Eimerhaken
  • 8 cm tiefe Alu-Trittplatten mit rutschfesten Anti-Slip-Einlagen
  • stabile Steig- und Stützholme mit Kunststoffgelenken
  • sicherer Stand durch rutschhemmende Fußkappen an Steig- und Stützholmen
  • 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung
  • Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,5
Aufstelltiefe [cm]:
124,9
Außenbreite [cm]:
51,4
Gewicht [kg]:
7,4
Standhöhe [m]:
1,5
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
7
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause stufen-stehleiter 7 stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu-stehleiter krause, KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 7-stufig, KRAUSE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 91,62*
€ 115,02*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 116,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 102,20*
€ 128,28*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 128,46*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 128,65*
€ 159,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.