Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,55 m,Leiternhöhe 2,20 m, Sprossen 2x8, Gewicht 8,5 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA124920
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124920
EAN/GTIN:
     4009199124920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Sprossen-Doppelleiter, beidseitig 2 x 8 Sprossen, Arbeitshöhe 3,55 m
KRAUSE® Sprossen-Doppelleiter

  • beidseitig besteigbare Alu-Sprossenleiter für den schnellen und flexiblen Einsatz
  • großdimensionierte, profilierte Alu-Sprossen gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
  • mehrfach verschraubte, stabile Aluminiumgelenke
  • Holme aus Alu-Pressprofil
  • zwei witterungsbeständige Gurtbänder mit Metalllaschen, funkenabweisend, hochkant verschraubt, verhindern ein ungewolltes Auseinandergleiten der Leiter
  • Leit- und Anschlaglaschen stabilisieren ab Model 2 x 7 Sprossen die Leiterteile bei Transport und Lagerung
  • verschraubte Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für eine hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,8
Aufstelltiefe [cm]:
182
Außenbreite [cm]:
62,1
Gewicht [kg]:
8,9
Standhöhe [m]:
2,2
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
16
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 176,82*
€ 215,96*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,40*
€ 222,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 186,35*
€ 226,91*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 187,56*
€ 228,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 221,52*
€ 269,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.