Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,9 m,Standhöhe 1,9 m, Leiternlänge 2,5 m, 12,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,9 m,Standhöhe 1,9 m, Leiternlänge 2,5 m, 12,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,9 m,Standhöhe 1,9 m, Leiternlänge 2,5 m, 12,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,9 m,Standhöhe 1,9 m, Leiternlänge 2,5 m, 12,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,9 m,Standhöhe 1,9 m, Leiternlänge 2,5 m, 12,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,9 m,Standhöhe 1,9 m, Leiternlänge 2,5 m, 12,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,9 m,Standhöhe 1,9 m, Leiternlänge 2,5 m, 12,7 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA124654
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124654
EAN/GTIN:
     4009199124654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter, fahrbar 8 Stufen, Arbeitshöhe 3,9 m
KRAUSE® Stufen-Stehleiter, fahrbar

  • mobile, einseitig besteigbare Alu-Stehleiter mit 4 selbstarretierenden, 80 mm großen Bockrollen mit Roll/Stop-Automatik für den professionellen Einsatz in beengten Verhältnissen
  • zwei zusätzliche Zug-Druck-Sicherungen für eine feste Verbindung der beiden Leiterteile während der Benutzung
  • Holme aus Alu-Pressprofil
  • Stützteil mit stabilen, großdimensionierten Querstreben
  • Schutzstopfen auf dem Stützteil verhindern Quetschungen beim Aufstellen und dem Transport der Leiter
  • stabile, profilierte Plattform mit hohem Sicherheitsbügel für einen sicheren Stand bei längeren Arbeiten
  • auswechselbare Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,9
Aufstelltiefe [cm]:
150
Außenbreite [cm]:
75,9
Gewicht [kg]:
12,7
Standhöhe [m]:
2,5
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
8
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,42*
€ 386,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 331,17*
€ 389,92*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 331,43*
€ 390,64*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 354,96*
€ 412,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 420,70*
€ 481,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,23*
€ 572,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,80*
€ 554,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,70*
€ 500,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.