Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Standhöhe 1,65 m, Leiternlänge 2,3 m, 11,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Standhöhe 1,65 m, Leiternlänge 2,3 m, 11,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Standhöhe 1,65 m, Leiternlänge 2,3 m, 11,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Standhöhe 1,65 m, Leiternlänge 2,3 m, 11,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Standhöhe 1,65 m, Leiternlänge 2,3 m, 11,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Standhöhe 1,65 m, Leiternlänge 2,3 m, 11,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Standhöhe 1,65 m, Leiternlänge 2,3 m, 11,7 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA124647
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124647
EAN/GTIN:
     4009199124647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter, fahrbar 7 Stufen, Arbeitshöhe 3,65 m
KRAUSE® Stufen-Stehleiter, fahrbar

  • mobile, einseitig besteigbare Alu-Stehleiter mit 4 selbstarretierenden, 80 mm großen Bockrollen mit Roll/Stop-Automatik für den professionellen Einsatz in beengten Verhältnissen
  • zwei zusätzliche Zug-Druck-Sicherungen für eine feste Verbindung der beiden Leiterteile während der Benutzung
  • Holme aus Alu-Pressprofil
  • Stützteil mit stabilen, großdimensionierten Querstreben
  • Schutzstopfen auf dem Stützteil verhindern Quetschungen beim Aufstellen und dem Transport der Leiter
  • stabile, profilierte Plattform mit hohem Sicherheitsbügel für einen sicheren Stand bei längeren Arbeiten
  • auswechselbare Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,65
Aufstelltiefe [cm]:
134
Außenbreite [cm]:
73
Gewicht [kg]:
11,7
Standhöhe [m]:
2,3
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
7
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,37*
€ 364,98*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 307,08*
€ 365,78*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 304,77*
€ 375,1837*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 326,36*
€ 388,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 384,75*
€ 453,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,83*
€ 540,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,46*
€ 530,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.