Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 2,95 m,Standhöhe 0,95 m, Leiternlänge 1,6 m, 6,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 2,95 m,Standhöhe 0,95 m, Leiternlänge 1,6 m, 6,2 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 2,95 m,Standhöhe 0,95 m, Leiternlänge 1,6 m, 6,2 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 2,95 m,Standhöhe 0,95 m, Leiternlänge 1,6 m, 6,2 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 2,95 m,Standhöhe 0,95 m, Leiternlänge 1,6 m, 6,2 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 2,95 m,Standhöhe 0,95 m, Leiternlänge 1,6 m, 6,2 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 2,95 m,Standhöhe 0,95 m, Leiternlänge 1,6 m, 6,2 kg
Stufen-StehLeiter (Alu), Arbeitshöhe 2,95 m,Standhöhe 0,95 m, Leiternlänge 1,6 m, 6,2 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA124517
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124517
EAN/GTIN:
     4009199124517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter 4 Stufen, Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m
KRAUSE® Stufen-StehLeiter (Alu)

  • einseitig besteigbare Alu-StehLeiter mit großer, standsicherer Plattform für den professionellen Bereich
  • profilierte, 80 mm tiefe, mit dem Holm verbördelte Stufen gewährleisten einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • hoher Sicherheitsbügel mit integrierter, auswechselbarer Ablageschale (z.B. für Werkzeug) mit Eimerhaken
  • ab Arbeitshöhe 3,40 m zusätzlich zwei Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen, die an den Holmen angeschraubt sind
  • rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit
  • integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich
  • hochfest verbördelte Stufen- und Holmverbindungen

Abb.:
Leiter mit
6 Stufen


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,95
Aufstelltiefe [cm]:
89
Außenbreite [cm]:
49,4
Gewicht [kg]:
6,4
Standhöhe [m]:
0,95
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 164,54*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 165,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 133,33*
€ 166,32*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 131,60*
€ 169,0806*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 174,57*
€ 213,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.