Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m,Leiternlänge 4,2 m, Gewicht 16 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m,Leiternlänge 4,2 m, Gewicht 16 kg
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m,Leiternlänge 4,2 m, Gewicht 16 kg
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m,Leiternlänge 4,2 m, Gewicht 16 kg
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m,Leiternlänge 4,2 m, Gewicht 16 kg
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m,Leiternlänge 4,2 m, Gewicht 16 kg
Gelenk-TeleskopLeiter (Alu), Arbeitshöhe 5,25 m,Leiternlänge 4,2 m, Gewicht 16 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA123589
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133977
EAN/GTIN:
     4009199133977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Krause Stabilo Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter 4 x 4 Sprossen, Arbeitshöhe max. 5,25 m, mit 4 Holmverlängerungen
KRAUSE® Gelenk-TeleskopLeiter (Alu) mit Holmverlängerungen

Die KRAUSE® Gelenk-TeleskopLeiter ist für jeden Untergrund bestens geeigent.

  • vierteilige Alu-Leiter, für anspruchsvollste Arbeitseinsätze
  • durch die teleskopartige Verschiebung der äußeren Leiternteile von Sprosse zu Sprosse, arretiert durch ClickMatic-System, passt sich die Leiter den unterschiedlichsten Gegebenheiten an
  • Holme durch 4 integrierte Holmverlängerungen stufenlos verstellbar
  • optimale Anpassung an die jeweiligen Bodenunebenheiten
  • Leiteraußen- und -innenteile ergeben mit wenigen Handgriffen zwei separate Doppelstehleitern (benötigt CombiSystem-Traverse, bitte separat bestellen). Mittels Teleboard (auf Anfrage) als Arbeitsbühne einsetzbar
  • das KRAUSE-Sicherheitsrastgelenk gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter
  • geringes Staumaß, einfacher Transport

Hinweis: an allen Enden integrierte Holmverlängerung


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,25
Außenbreite [cm]:
66
Gewicht [kg]:
16
Leiternlänge [m]:
4,2
Norm:
EN 131
Produktart:
Gelenkleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
16
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,32*
€ 393,88*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 337,58*
€ 403,80*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 340,14*
€ 406,78*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,30*
€ 426,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 416,78*
€ 481,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,11*
€ 572,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,04*
€ 568,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,43*
€ 550,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.