Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1203
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     408R0324BY
EAN/GTIN:
     0662641698505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pv...
anti ermüdungsmatte
Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit hohem Stehkomfort
Notrax® Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug Plus von Notrax® eignet sich bestens für mittlere Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • antirutsch Eigenschaften
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
1.830
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz/gelb
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 432,69*
€ 513,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 432,88*
€ 513,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,38*
€ 563,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,72*
€ 547,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.