Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Verbandkasten Klassik grau DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holthaus Verbandkasten Klassik grau DIN 13164
Holthaus Verbandkasten Klassik grau DIN 13164
Holthaus Verbandkasten Klassik grau DIN 13164
Artikel-Nr.:
     158-HM62364
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     62364
EAN/GTIN:
     4005058623641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
Holthaus Auto-Verbandkasten Klassik grau mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164
Holthaus Verbandkasten Klassik grau

Inhalt nach DIN 13164

  • Auto-Verbandkasten aus Kunststoff, schlagfest und bruchsicher mit Außenschutzfolie, grau
  • Deckelbedruckung 9-sprachig

Maße (B x H x T): 26,0 x 17,0 x 8,0 cm


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
17,0
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
26,0 × 17,0 × 8,0
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, verbandkasten holthaus, DIN 13164, Holthaus Medical
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,13*
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,13*
9 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 7,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,40*
€ 7,93*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
60164
ab € 4,21*
Zubehör
Söhngen
KR01003
ab € 32,90*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.