Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Handschuhtasche Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holthaus Handschuhtasche Single
Holthaus Handschuhtasche Single
Holthaus Handschuhtasche Single
Artikel-Nr.:
     158-HM50650
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     50650
EAN/GTIN:
     4005058506500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
Holthaus Handschuhtasche Single inklusive 1 Paar Arbeitshandschuhe
Holthaus Medical KFZ-Ausstattung

Holthaus Handschuhtasche Single

  • Inhalt 1 Paar Arbeitshandschuhe nach EN 388 Gr. 10
  • Reißverschlusstasche, blau, 3 Klettbänder an der Oberseite und drei Haftbändern an der Unterseite
  • Material der Tasche: Polyamid, PVC-beschichtet

Maße (B x H x T): 22,0 x 3,0 x 8,0 cm

 

Komponenten können einzeln bestellt werden und sind miteinander kombinierbar


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
3,0
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
EN 388
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Polyamid
B × H × T [cm]:
23,0 × 3,0 × 8,0
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, holthaus verbandtasche, kfz-verbandkasten, Holthaus Medical
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,56*
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,56*
9 Tage
75
4
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,76*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.