Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 5,0 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 5,0 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 5,0 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 5,0 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 5,0 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 5,0 cm x 5 m
Artikel-Nr.:
     158-HM40015
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40015
EAN/GTIN:
     4005058400150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Ypsiplast Heftpflaster starr hautfarben Fixierpflaster im Schutzring mit hoher Klebekraft
Ypsiplast Heftpflaster starr

  • Fixierpflaster im Schutzring
  • hohe Klebekraft
  • mit Zinkozid-Kautschuk-Kleber
  • starres Gewebe, nicht elastisch

Farbe: hautfarben


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
500
Produktart:
Heftpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: heftpflaster 5mx5cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Holthaus Medical
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
26
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,50*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 2,45*
€ 4,08*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 4,37*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,71*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40042
ab € 0,96*
Ähnlich
Holthaus Medical
40055
ab € 0,57*
Ähnlich
URGO
40010
ab € 0,93*
Ähnlich
Holthaus Medical
40612
ab € 1,66*
Ähnlich
Holthaus Medical
40022
ab € 1,48*
Ähnlich
Holthaus Medical
40032
ab € 0,87*
Ähnlich
Holthaus Medical
40613
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.