Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 2,5 cm x 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 2,5 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 2,5 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 2,5 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster starr im Schutzring, Maße: 2,5 cm x 5 m
Artikel-Nr.:
     158-HM40012
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Ypsiplast Heftpflaster starr hautfarben Fixierpflaster im Schutzring mit hoher Klebekraft
Ypsiplast Heftpflaster starr

  • Fixierpflaster im Schutzring
  • hohe Klebekraft
  • mit Zinkozid-Kautschuk-Kleber
  • starres Gewebe, nicht elastisch

Farbe: hautfarben


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Länge [cm]:
500,0
Produktart:
Heftpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Marke:
Ypsiplast
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Holthaus Medical
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
46
€ 6,95*
ab € 1,35*
€ 2,08*
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 1,34*
€ 2,36*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,36*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,36*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,22*
€ 3,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40613
ab € 4,37*
Ähnlich
Holthaus Medical
40042
ab € 0,96*
Ähnlich
Holthaus Medical
40055
ab € 0,57*
Ähnlich
URGO
40010
ab € 0,93*
Ähnlich
Holthaus Medical
40612
ab € 1,65*
Ähnlich
Holthaus Medical
40022
ab € 1,46*
Ähnlich
Holthaus Medical
40032
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.