Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoolFix Kühlbinde, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 cm x 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoolFix Kühlbinde, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 cm x 4m
CoolFix Kühlbinde, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 cm x 4m
CoolFix Kühlbinde, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 cm x 4m
Artikel-Nr.:
     158-HM38010
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     38010
EAN/GTIN:
     7611600953523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlbandage
Kühlender Stütz- und Entlastungsver...
kühlbandage
CoolFix Kühlbinde leicht stützender Verband mit kühlender Wirkung
Cool Fix Kühlbinde

Kühlende Binde zur leichten Fixierung von Verletzungen.

  • sofort Einsatzbereit
  • leicht kühlend
  • hält ca. 2 Stunden

Maße (BxL): 6 cm x 4 m

Material: 66% Baumwolle, 33% Polyamid, 1% Polyurethan


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
4
Produktart:
Bandage
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
blau
Material:
Baumwolle | Polyamid | Polyurethan
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: Holthaus Medical
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,75*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,25*
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 8,25*
8 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 5,35*
€ 8,33*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holthaus Medical
38015
ab € 3,20*
Sonstiges
Holthaus Medical
38020
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.