Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Object Line Falpapierspender 750, Material: Edelstahl Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Object Line Falpapierspender 750, Material: Edelstahl Version: 02 - weiß
CWS Object Line Falpapierspender 750, Material: Edelstahl Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-HD7065.02
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C706502
EAN/GTIN:
     4044589480347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
CWS Object Line Faltpapierspender 750 Papierhandtuchspender mit Einzelausgabe bis zum letzten Blatt

Ausgewählte Version: 02 - weiß

CWS Object Line Falpapierspender 750

Der CWS Object Line Falpapierspender 750 aus Edelstahl eignet sich für die Befüllung bis zu 750 Blatt.

  • Edelstahl Papierspender
  • Fingerabdruckschutz
  • einfache Einzeltuchentnahme

  • senkt den Verbrauch
  • mit Füllstandsanzeige
  • Papierformat: 25 x 33 cm
  • Maße (BxHxT): 35 x 26 x 11,5 cm

  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
35,0
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Handtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
ObjectLine
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 186,36*
€ 234,40*
€ 5,95*
ab € 207,06*
€ 259,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 220,37*
€ 275,98*
€ 4,95*
ab € 220,03*
€ 275,98*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 294,48*
€ 362,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.