Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA81005.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810005006
EAN/GTIN:
     4045981007880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Poloshirt Classic schwarz Piqué-Poloshirt aus 100 % Baumwolle

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Poloshirt "CLASSIC"

Der Baumwoll-Klassiker in besonders hochwertiger Qualität!

  • feinmaschiges Piqué-Poloshirt
  • aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • geriegelte Seitenschlitze
  • Einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar

Farben: weiß, rot, marineblau, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, orange, anthrazit, mittelgrün, dunkelblau, hellblau, mittelgrau, dunkelgrün oder eisblau

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m²

(grau-meliert: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, arbeitshemd kurzarm, herren poloshirt, arbeitshemd schwarz, HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', schwarz, Größen: XS - XXXL, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 15,88*
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 15,89*
6 Tage
6
€ 5,49*
ab € 11,37*
€ 16,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 17,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,63*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 11,68*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,65*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,68*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,66*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,66*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,67*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,72*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 11,69*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,67*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,65*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,71*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,67*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,64*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.