Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, schwarz, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, schwarz, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, schwarz, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, schwarz, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, schwarz, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-HA12305.XXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     123005008
EAN/GTIN:
     4045981075223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Arbeitshemd Performance Langarm schwarz aus besonders strapazierfähigem Material, klassischer Schnitt

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

HAKRO Arbeitshemd 'Performance' langärmelig

Robustes und modisches Arbeitshemd - besonders pflegeleicht!

  • klassischer Schnitt
  • langärmelig
  • besonders strapazierfähig durch Baumwoll-Polyester-Mix
  • klassische Frontleistenverarbeitung
  • Rückenteil mit Schulterpasse
  • Manschetten weitenverstellbar
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders haltbar vernäht
  • aufgesetzte Brusttasche
  • Kent-Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen - für den optimalen Sitz des Kragens

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, dunkelblau, hellgrün, mittelgrau

Größen: XS - XXXXXXL


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Arbeitshemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd schwarz langarm xxl, arbeits hemd, arbeitshemden langarm, HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, schwarz, Gr. XS - XXXXXXL, Hakro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,69*
€ 26,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 26,97*
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 27,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 29,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,03*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 19,09*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 20,99*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 20,94*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 23,08*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 22,97*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 19,16*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 19,19*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 19,00*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 19,09*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 18,98*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 19,09*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 18,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.