Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-HA10803.XXXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     108003009
EAN/GTIN:
     4045981074264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Businesshemd Langarm bügelfrei, klassisch geschnitten, formstabil und strapazierfähig

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

HAKRO Business-Hemd, langärmelig

Das klassische Businesshemd in Top-Qualität - pflegeleicht und bügelfrei!

  • klassischer Schnitt
  • langärmelig
  • Rückenteil mit Schulterpasse
  • klassische Frontleistenverarbeitung
  • mit aufgesetzter Brusttasche
  • dauerhaft bügelfrei
  • formstabil
  • besonders weiches Baumwollgewebe für ein angenehmes Tragegefühl
  • Manschetten in der Weite verstellbar
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders stabil vernäht
  • Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen für den optimalen Sitz des Hemdkragens

Material: 100 % Baumwolle, 125 g/m²

Farben: weiß, marineblau, schwarz, hellblau

Größen: S - XXXL


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Businesshemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
marineblau
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herren-hemd mittelblau gr.3xl, herren hemd, herren-hemd mittelblau, HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL, Hakro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,29*
€ 38,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,89*
€ 39,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 40,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,01*
€ 41,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,50*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0108001010
ab € 29,23*
Ähnlich
Hakro
0108001011
ab € 32,34*
Ähnlich
Hakro
0108001012
ab € 32,32*
Ähnlich
Hakro
0108001003
ab € 26,42*
Ähnlich
Hakro
0108003010
ab € 29,05*
Ähnlich
Hakro
0108003011
ab € 32,39*
Ähnlich
Hakro
0108003012
ab € 32,37*
Ähnlich
Hakro
0108003003
ab € 26,29*
Ähnlich
Hakro
0108005010
ab € 29,07*
Ähnlich
Hakro
0108005011
ab € 32,30*
Ähnlich
Hakro
0108005012
ab € 32,32*
Ähnlich
Hakro
0108005003
ab € 26,37*
Ähnlich
Hakro
0108025010
ab € 29,22*
Ähnlich
Hakro
0108025011
ab € 32,31*
Ähnlich
Hakro
0108025012
ab € 32,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.