Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 11108 Aluminium-Mehrzweckleiter, Sprossen: 3 x 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 11108 Aluminium-Mehrzweckleiter, Sprossen: 3 x 9
Munk 11108 Aluminium-Mehrzweckleiter, Sprossen: 3 x 9
Munk 11108 Aluminium-Mehrzweckleiter, Sprossen: 3 x 9
Artikel-Nr.:
     158-GG11108
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11108
EAN/GTIN:
     4031405111080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Munk Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig 3 x 9 Sprossen, Arbeitshöhe 7,8 m
Munk Mehrzweckleiter

Die Mehrzweckleiter von Munk ist vielfältig einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter.

  • hohe Sicherheit da Sprossen- und Holmverbindung 4-fach gebördelt sind

  • einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung

  • hohe Rutschsicherheit dank nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse in extra Breite

  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und Metallstrebe

  • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten stellen perfekten Bodenkontakt her

  • Oberleiter auch einzeln verwendbar

  • einfache Handhabung dank Steckhaken mit Abhebesicherung und automatisch verriegelnden Stahlscharnieren

  • optimierte Führung dank Führungsbeschlägen mit hochfester Kunststoffummantelung

  • langlebig durch Korrosionsbeständige Beschläge


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
7,8
Breite [cm]:
49,0
Gewicht [kg]:
21,5
Leiternlänge [m]:
6,7
Standhöhe [m]:
4,7
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
27
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,03*
€ 346,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,25*
€ 347,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,84*
€ 347,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,96*
€ 349,03*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 412,65*
€ 475,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,93*
€ 566,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,86*
€ 556,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,07*
€ 543,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,31*
€ 527,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.