Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 11107 Aluminium-Mehrzweckleiter, Sprossen: 3 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 11107 Aluminium-Mehrzweckleiter, Sprossen: 3 x 7
Munk 11107 Aluminium-Mehrzweckleiter, Sprossen: 3 x 7
Munk 11107 Aluminium-Mehrzweckleiter, Sprossen: 3 x 7
Artikel-Nr.:
     158-GG11107
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11107
EAN/GTIN:
     4031405111073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Munk Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig 3 x 7 Sprossen, Arbeitshöhe 6,1 m
Munk Mehrzweckleiter

Die Mehrzweckleiter von Munk ist vielfältig einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter.

  • hohe Sicherheit da Sprossen- und Holmverbindung 4-fach gebördelt sind

  • einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung

  • hohe Rutschsicherheit dank nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse in extra Breite

  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und Metallstrebe

  • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten stellen perfekten Bodenkontakt her

  • Oberleiter auch einzeln verwendbar

  • einfache Handhabung dank Steckhaken mit Abhebesicherung und automatisch verriegelnden Stahlscharnieren

  • optimierte Führung dank Führungsbeschlägen mit hochfester Kunststoffummantelung

  • langlebig durch Korrosionsbeständige Beschläge


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,1
Breite [cm]:
49,0
Gewicht [kg]:
16,5
Leiternlänge [m]:
5
Standhöhe [m]:
3,6
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
21
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,54*
€ 296,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,50*
€ 296,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,39*
€ 297,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,52*
€ 298,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 348,17*
€ 410,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,43*
€ 476,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,27*
€ 463,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 73,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 73,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.