Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-GD1040 Herst.-Nr.: 143640 EAN/GTIN: 4042938436403 |
| | |
|
| | |
| GEZE Türschließer TS 5000 ECLINE für 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite GEZE Gleitschienentürschließer TS 5000 EClineDurch die konsequente Optimierung der Effizienz des Gesamtsystems erreicht der Türschließer die hohe Schließkraft EN5. Das bedeutet, dass Türen mit Türblattbreiten bis 1250 Millimeter barrierefrei ausgestattet werden können. Die fast gesamte beim Türöffnen aufgewendete Kraft, wird als Schließkraft wieder abgegeben. Im Bereich eines Türöffnungswinkels von 2°-60° ermöglicht die neue ECline Gleitschiene ein stark abfallendes Öffnungsmoment um etwa 40%, entsprechend der Empfehlung DIN SPEC 1104. Das Ergebnis ist ein leichteres Öffnen und komfortableres Begehen der Tür. Jenach Anwendung kann die Öffnungsunterstützung bei Bedarf auch abgeschaltet werden – etwa bei Türen, die Windbelastung oder Druckunterschieden ausgesetzt sind. Der TS 5000 ECline erfordert gegenüber Standard-Türschließersystemen keinen höheren Wartungs- und Montageaufwand. Das Bohrbild ist analog dem TS 5000 Standardtürschließer. Die Öffnungsunterstützung wird vormontiert und voreingestellt geliefert. - Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)
- sehr hoher Begehkomfort durch in die Gleitschiene integrierte Öffnungsunterstützung
- für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm
- für rechts und links angeschlagene Türen
- für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
Gleitschiene und Montageplatte bitte separat bestellen - Gleitschiene (Art.: GD1050)
- Montageplatte (Art.: GD1020)
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 45,25 | Höhe [cm]: | 3,0 | max. Türflügelbreite [mm]: | 1.250 | Tiefe [cm]: | 3,3 | Produktart: | Türschließer | Produktkategorie: | Türtechnik | Farbe: | silber | Eigenschaft: | Hydraulischer Endschlag, einstellbar | Öffnungsdämpfung, einstellbar | Öffnungsunterstützung abschaltbar | Öffnungsunterstützung integriert | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar | geeignet für: | Feuer- und Rauchschutztüren | Modell: | TS 5000 ECLINE | Schließkraft [EN 1154]: | 3-5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 131,00* | € 156,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,74* | € 158,47* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,09* | € 171,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 144,87* | € 172,64* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 191,09* | € 223,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|