Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HygoClean Handtuchrollen 2-lagig weiß, 1 VE = 6 Rollen à 450 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HygoClean Handtuchrollen 2-lagig weiß, 1 VE = 6 Rollen à 450 Blatt
HygoClean Handtuchrollen 2-lagig weiß, 1 VE = 6 Rollen à 450 Blatt
HygoClean Handtuchrollen 2-lagig weiß, 1 VE = 6 Rollen à 450 Blatt
Artikel-Nr.:
     158-FM1066
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     30412
EAN/GTIN:
     4015544904123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Franz Mensch HygoClean Handtuchrollen 2-lagig weiß Zellulose Innenabwicklung ZZ-Falzung 20 cm x 112,5 m
HygoClean Handtuchrolle

  • 100% Zellulose
  • ZZ-Falz
  • perforiert für leichtes Abreißen
  • nimmt auch Öle und Fette gründlich auf
  • Blattgröße: 20 x 25 cm

Farbe: weiß

Abrisse: 450

1 VE = 6 Rollen à 450 Blatt


Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
20
Blattlänge [cm]:
25
Rollenlänge [m]:
112,5
Stück [VE]:
6
Produktart:
Rollenhandtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Blattanzahl [pro Rolle]:
450
Lagen:
2
Material:
Zellstoff
Inhalt [Stück]:
2.700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 35,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,52*
€ 35,28*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,57*
€ 50,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,54*
€ 41,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,25334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.