Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Oase Raumerfrischer Set Creme Spa 7er Set, Inhalt: 7x 90 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Oase Raumerfrischer Set Creme Spa 7er Set, Inhalt: 7x 90 ml
Frosch Oase Raumerfrischer Set Creme Spa 7er Set, Inhalt: 7x 90 ml
Frosch Oase Raumerfrischer Set Creme Spa 7er Set, Inhalt: 7x 90 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1280
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1280
EAN/GTIN:
     4001499543654
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
frosch raumduft
Frosch Oase Raumerfrischer Set Creme Spa mit verwöhnender Spa-Note und natürlichen Ölen
Frosch® Oase Raumerfrischer Set Creme Spa

Die Raumerfrischer von Frosch® erzeugen wohltuende Düfte. Aromen und Düfte können sich positiv auf unsere Stimmung auswirken, erhöhen Sie somit Ihr Wohlbefinden im Betrieb oder Zuhause.

  • natürliche Öle
  • mit verwöhnender Spa-Note
  • Duftintensität anpassbar je Stäbchen
  • mit 7x5 Rattanstäbchen
  • mit 7x90 ml Duftsachet
  • mit Glas Flakon

Anwendung:

Sachet aufschneiden, Duftessenz in Design-Flakon füllen und Rattanstäbchen hineinstellen. Sobald sich diese vollgesaugt haben, entfaltet sich der Duft.

Je nach Raumklima und Anzahl der Stäbchen duftet es ca. 6 - 8 Wochen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
630
Stück [VE]:
7
Produktart:
Duft
Produktkategorie:
Lufterfrischer
Duft:
Creme Spa
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Weitere Suchbegriffe: raumduft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,54*
€ 46,53*
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 46,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,08*
€ 53,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,18*
€ 52,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
114365
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.