Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EL7294.48 Herst.-Nr.: 729451-48 EAN/GTIN: 4030839209905 |
| | |
|
| | |
| Elten Sicherheitsschuhe Miles Low S3 Wellmaxx ESD SRC hervorragende Dämpfung dank innovativem Sohlekern Ausgewählte Version: 48 - Größe 48Elten Sicherheitsschuhe Miles ESD S3 Der innovative Wellmaxx Sohlekern bietet ein neues Laufgefühl - hervorragende Dämpfung
- gelenkschonend
- Kunststoffkappe
- Stahlzwischensohle
- TPU/PU Sohle Wellmaxx
- Sohlekern aus Infinergy®
- geschlossene und gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD
- ESD-fähige Softvlies Brandsohle
- abriebfester Spitzenschutz
Material: wasserabweisendes Rindleder, atmungsaktives Textilfutter Farbe: schwarz/grau Größen: 40-48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 48 | Zehenschutzkappe: | Kunststoff | Durchtrittschutz: | Stahl | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | grau | schwarz | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,04* | € 97,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 79,35* | € 97,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,83* | € 97,82* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,43* | € 100,78* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 97,11* | € 117,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,555* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|