Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EL7285.43 Herst.-Nr.: 728531-43 EAN/GTIN: 4030839267424 |
| | |
|
| | |
| Elten Sicherheitsschuhe SENEX BOA S3 ESD SRC Halbschuh mit BOA-Verschlusssystem Ausgewählte Version: 43 - Größe 43Elten Sicherheitsschuhe SENEX + SANDER BOA® ESD S3 Sicherheitsschuh mit BOA®-Verschlusssystem - Aluminiumkappe
- atmungsaktiv
- metallfreier Durchtrittschutz
- ESD-fähig
- PU-Spitzenschutz
- geschlossene und gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
- grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
- lederfrei
Das BOA®-Verschlusssystem ermöglicht den Schuh einhändig zu öffnen und zu schließen. Das BOA®-Rad ist ein komfortabler und sicherer Schuhverschluss bei dem ein Nachziehen während des Tages nicht notwendig ist. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Rollen und Schnüre an Ort und Stelle. Material: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Farbe: schwarz/rot Größen: 38-48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 43 | Zehenschutzkappe: | Aluminium | Durchtrittschutz: | metallfrei | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | rot | schwarz | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | BOA®-Verschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 76,41* | € 92,56* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 76,03* | € 92,58* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 76,67* | € 92,59* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 76,75* | € 92,72* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 93,55* | € 111,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|