Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EL6371.40 Herst.-Nr.: 763371-40 EAN/GTIN: 4030839196526 |
| | |
|
| | |
| Elten Sicherheitsschuh NIKOLAS XW Brown MID S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40Elten Sicherheitsschuh Nikolas XW brown Mid S3 ESD SRC Dieser hochwertige Schuh vereint Komfort, Sicherheit und Eleganz. Das Obermaterial besteht aus Rindleder und komplettiert die Casual Business Optik. Der Schuh ist ideal für Anzugträger geeignet, die einen Schuhwechsel zwischen einzelnen Bereichen des Unternehmens umgehen möchten. Die extra weite Passform sorgt für eine hohe Bequemlichkeit. - Zehenschutzkappe aus Stahl
- Metallfreier Durchtrittschutz
- ESD- fähige Softvlies Brandsohle
- antistatische und rutschfeste MONO-PU Sohle
- ganzflächige Einlegesohle Business ESD
- extra breite Passform
Material: Rindleder, Lederfutter Farbe: braun Größen: 40 - 48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 40 | Zehenschutzkappe: | Stahl | Sicherheitsklasse: | S3 | Produktart: | Stiefel | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | braun | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,52* | € 80,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,08* | € 80,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,66* | € 80,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,87* | € 85,26* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 80,04* | € 97,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|