Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SHADOW Low Halbschuh, schwarz, Stahlkappe Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN SHADOW Low Halbschuh, schwarz, Stahlkappe Version: 42 - Größe: 42
ELTEN SHADOW Low Halbschuh, schwarz, Stahlkappe Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-EL2108.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721081-42
EAN/GTIN:
     4030839227077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 SHADOW Low S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

ELTEN L10 SHADOW S3 SRC

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESP PRO
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv
  • rutschfeste TPU/PU Sohle

Material: Rindleder, Lederfutter

Farbe: schwarz-weiß

Größen: 37 - 47


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | weiß
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 66,60*
€ 82,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,62*
€ 82,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 82,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 86,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 81,28*
€ 99,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,16*
€ 118,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,50*
€ 116,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,26*
€ 108,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,89*
€ 106,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,28*
€ 96,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.