Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Lonny rot S1P, Größen: 35-48 Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Lonny rot S1P, Größen: 35-48 Version: 47 - Größe: 47
Elten Sicherheitsschuhe Lonny rot S1P, Größen: 35-48 Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     158-EL1079.47
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719521-47
EAN/GTIN:
     4030839348000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Lonny rot S1P Sandale mit Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter, Wellmaxx-Dämpfung

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

ELTEN Sicherheitssandale LONNY rot Easy ESD S1P

Sportliche Sicherheitssandale mit WELLMAX Dämpfung.

  • Stahlkappe
  • ESD-Fähig
  • atmungsaktiv
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
  • lederfreier Schuh
  • rutschhemmend nach SRC
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Material: Mikrofaser/Meshmaterial, atmungstives Textilfutter

Farbe: schwarz, rot

Größen: 35 - 48

EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

 

 

 

 

 


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
TPU/PU
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
rot | schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | antistatisch | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe elten rot schwarz, sandalen, elten sandale, ELTEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 69,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,55*
€ 77,55*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 77,81*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 79,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 77,79*
€ 94,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,26*
€ 112,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,73*
€ 103,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,08*
€ 101,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.