Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Swift schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Swift schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 44 - Größe: 44
Jori Sicherheitshalbschuh Swift schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-EL1063.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12061-44
EAN/GTIN:
     4035877936516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Swift schwarz rot ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

JORI Sicherheitshalbschuh SWIFT schwarz rot ESD S1P

Leichter Sicherheitshalbschuh mit Kunststoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/PU-Sohle
  • Rutschhemmung nach SRC

Material: Textilmaterial, atmungstives Textilfutter

Farbe: schwarz, rot

Größen: 36- 48

EN ISO 20345 S1P SRC, Form A


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,84*
€ 60,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,97*
€ 60,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,04*
€ 65,14*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 65,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,96*
€ 72,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,48*
€ 83,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,39*
€ 75,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.