Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz weiß ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz weiß ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 43 - Größe: 43
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz weiß ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-EL1053.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12121-43
EAN/GTIN:
     4035877935137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz silber ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, sportlicher look

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

JORI Sicherheitshalbschuh SPEEDY schwarz, silber Low ESD S1P

Metall- und lederfreier Sicherheitshalbschuh mit Kunsstoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/EVA Sohle
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Material: Meshmaterial/Mikrofaser, atmungstives Textilfutter

Farbe: schwarz, silber

Größen: 36 - 48

EN ISO 20345 S1P SRC, Form A


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/EVA
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | silber
Eigenschaft:
ESD-Fähig | rutschhemmend | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,96*
€ 56,07*
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 42,90*
€ 56,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,10*
€ 56,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,97*
€ 61,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,60*
€ 67,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,67*
€ 73,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,32*
€ 68,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,77*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.