Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 47 - Größe: 47
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     158-EL1052.47
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12141-47
EAN/GTIN:
     4035877934918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz rot ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, sportlicher look

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

JORI Sicherheitshalbschuh SPEEDY schwarz rot Low ESD S1P

Metall- und lederfreier Sicherheitshalbschuh mit Kunsstoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/EVA Sohle
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Material: Meshmaterial/Mikrofaser, atmungstives Textilfutter

Farbe: schwarz, rot

Größen: 36 - 48


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/EVA
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | atmungsaktiv | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 42,83*
€ 56,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,32*
€ 56,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,84*
€ 61,18*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 61,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,74*
€ 68,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,19*
€ 79,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,40*
€ 70,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,56*
€ 68,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.