Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-EL1045.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727821-44
EAN/GTIN:
     4030839246504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 strapazierfähiger und pflegeleichter Halbschuh mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Elten Sicherheitsschuhe Horizon ESD S3

strapazierfähiger Hightech-Sicherheitsschuh.

  • mit Stahlkappe
  • wasserabweisend
  • ESD-fähig
  • pflegeleicht
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • lederfrei

Material: Textilinnenfutter, Mikrofaser-Obermaterial

Farbe: schwarz-grau

Größen: 36 - 48


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 66,84*
€ 81,49*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,69*
€ 81,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 81,61*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 85,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 81,86*
€ 98,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,32*
€ 106,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,86*
€ 97,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,17*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,90*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.