Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschuhe Basic Mid S3 mit Stahlkappe, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitsschuhe Basic Mid S3 mit Stahlkappe, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Jori Sicherheitsschuhe Basic Mid S3 mit Stahlkappe, Größen: 36 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-EL1021.40
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16331-40
EAN/GTIN:
     4035877930552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitsschuhe Basic Mid S3 mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Jori Sicherheitshalbschuh Basic S3

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Stahlzwischensohle
  • PU-Spitzenschutz
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • PU/PU Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter

Farbe: schwarz

Material: Rindleder

Größen: 36 - 48


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 24,03*
€ 32,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 32,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,27*
€ 35,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,03*
€ 35,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,47*
€ 38,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,93*
€ 39,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.