Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43
Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-EL1013.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12721-43
EAN/GTIN:
     4035877958983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh HARVEY S3 SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Jori Sicherheitsschuhe HARVEY S3

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Gummi/PU Sohle
  • PU-Spitzenschutz
  • metallfreie Ausstattung
  • atmungsaktiv

Material: wasserabweisendes Veloursleder / Textilmaterial

Farbe: blau/gelb

Größen: 36 - 48


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 45,26*
€ 58,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,56*
€ 58,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,24*
€ 62,80*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 63,01*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 55,52*
€ 70,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,75*
€ 71,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.