Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 46 - Größe: 46
Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     158-EL1009.46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12321-46
EAN/GTIN:
     4035877958402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh LENNY S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

JORI Sicherheitsschuhe LENNY + ACHIM S3

  • Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle NEW BASIC
  • PU-Spitzenschutz
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter

Material: Rindleder

Farbe: schwarz, Sohle: grau/schwarz

Größen: 36 - 48


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 29,24*
€ 38,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 38,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,89*
€ 41,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,55*
€ 42,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 46,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.