Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45
Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     158-EL1009.45
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12321-45
EAN/GTIN:
     4035877958396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh LENNY S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

JORI Sicherheitsschuhe LENNY + ACHIM S3

  • Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle NEW BASIC
  • PU-Spitzenschutz
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter

Material: Rindleder

Farbe: schwarz, Sohle: grau/schwarz

Größen: 36 - 48


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 29,34*
€ 38,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 38,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,97*
€ 41,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,77*
€ 42,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,71*
€ 46,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,52*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
Lemaitre
2940
ab € 2,35*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.