Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EL1009.44 Herst.-Nr.: 12321-44 EAN/GTIN: 4035877958389 |
| | |
|
| | |
| Jori Sicherheitshalbschuh LENNY S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44JORI Sicherheitsschuhe LENNY + ACHIM S3 - Stahlzwischensohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- antistatische Softvlies-Brandsohle
- ganzflächige Einlegesohle
- geschlossene und gespolsterte Lasche
- atmungsaktives Textilfutter
Material: Rindleder Farbe: schwarz, Sohle: grau/schwarz Größen: 36 - 48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 44 | Zehenschutzkappe: | Stahl | Durchtrittschutz: | Stahl | Material Sohle: | PU | Obermaterial: | Leder | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | schwarz | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, halbschuhe schwarz, halbschuhe, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,24* | € 39,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,25* | € 39,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,78* | € 42,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,80* | € 43,39* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,80* | € 47,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|