Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EL1001.52 Herst.-Nr.: 2726251-52 EAN/GTIN: 4030839222508 |
| | |
|
| | |
| Elten Sicherheitshalbschuh LEN S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz Ausgewählte Version: 52 - Größe: 52ELTEN Sicherheitsschuhe LEN + LEX ESD S3 - metallfreier Durchtrittschutz
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- ganzflächige Einlegesohle ESD
- rutschhemmende PU/PU-Sohle
- atmungsaktives Textilfutter
- Einsätze aus reflektierendem Material
- anatomisches Fußbett
Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser Farbe: schwarz/grau Größen: 38 – 52 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 52 | Zehenschutzkappe: | Stahl | Durchtrittschutz: | metallfrei | Material Sohle: | PU | Obermaterial: | Leder | Textil-Material | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | grau | schwarz | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,39* | € 74,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,67* | € 75,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,68* | € 75,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,71* | € 75,17* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,63* | € 90,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|