Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Polimask Alfa 466 620 Atemschutz Halbmaske ohne Filter EN 140, EN 148-1 DIN 140, DIN 148-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889294-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466 620
EAN/GTIN:
     4013207466506
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ekastu Polimask Alfa 466 620 Atemschutz Halbmaske ohne Filter EN 140,EN 148-1 DIN 140,DIN 148-1

Halbmaske Polimask ALFA DIN EN 140



1 St. N/A

Anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichen EPDM, passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an.

Ausstattung:
Mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1 · Anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM, passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an · Brillengerechte Ausatemluftführung · Neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung · Hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht · Verwendbar mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 140,DIN 148-1 · EN Norm: EN 140,EN 148-1 · Filter: ohne Filter · Gewicht: 160 g · Material: EPDM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Ekastu
Filter:
ohne Filter
Material:
EPDM
Gewicht:
160 g
DIN-Norm:
DIN 140 | DIN 148-1
EN Norm:
EN 140 | EN 148-1
Produkt-Art:
Atemschutz Halbmaske
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutzhalbmaske ekastu, 4013207466506, Ekastu, 466 620, Polimask Alfa, gasmaske
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,93*
€ 36,67*
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 36,68*
€ 8,50*
ab € 29,26*
€ 38,98*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 29,41*
€ 39,34*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 39,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 18,30*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.