Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 150,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 150,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück, schwarz/gelb
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 150,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     158-EB47761
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47761
EAN/GTIN:
     4044589197412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Aluminium Warnausführung, für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich
EHA® Aluminium-Kabelbrücken

in Warnausführung

  • bis zu 600 kg/dm² belastbar
  • mit Hubwagen und leichteren Fahrzeugen problemlos überfahrbar
  • hoher Kabelschutz vor mechanischen Belastungen
  • auch für den Außenbereich geeignet

Technische Daten:

  • Höhe: 2,0 cm
  • Innenkammer: 16,0 x 18,0 mm

Anwendungsbereiche: Lager- und Werkstättenbereiche


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,0
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Kanäle:
3
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,93*
€ 67,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,26*
€ 74,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,86*
€ 75,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,22*
€ 79,40*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 87,06*
€ 104,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,12*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 47,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47765
ab € 78,50*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 41,88*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,16*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.