Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DS00993 Herst.-Nr.: 00993 EAN/GTIN: 4008439009935 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell FOROL ECO ökologischer Universalreiniger, Hochkonzentrat flüssig Dr. Schnell Forol Eco UniversalreinigerÖkologischer Universalreiniger - flüssiges Hochkonzentrat (Anwendungskonzentration: 0,25 bis 5%)
- für alle wasserfesten Materialien, beschichtete, unbeschichtete und antistatische Bodenbeläge
- entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Kugelschreiberrückstände sowie Atmosphärenstaub
- optimierung der Funktionalität moderner Reinigungsverfahren, z.B. Tuch- und Mopp-Wechselmethode, einstufiges Arbeiten mit Falttechnik
- synergistische Tensidkombination: hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen in einem Arbeitsgang
- unterstützung des Schmutzaufnahmevermögens, insbesondere der Mikrofaser
- Flasche 100% recycled
- EU-Ecolabel
- Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe
Anwendungskonzentration: 0,25 bis 5% Anwendung: Für die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben bis max. 5 %, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch (Tuchempfehlung des Herstellers beachten). Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Universalreinigung | Eigenschaft: | nachhaltig | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Kunststoff | lackierte Flächen | Plexiglas | Edelstahl | Steinflächen | Holz (versiegelt) | Parkett (versiegelt) | Umweltschutz: | vegan | Flasche 100% Recycled | lösemittelfrei | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162560">Dr. Schnell FOROL ECO</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162560">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS00993</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162567">Dr. Schnell FOROL ECO</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162567">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30998</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">39,60</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 10,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,20* | € 5,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,96* | € 6,24* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,16* | € 6,26* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 6,26* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,18* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|