Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag GlitterGrip schwarz Streifen 80,0 x 5,0 cm, 1VE=10Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
m2-Antirutschbelag GlitterGrip schwarz Streifen 80,0 x 5,0 cm, 1VE=10Stück
m2-Antirutschbelag GlitterGrip schwarz Streifen 80,0 x 5,0 cm, 1VE=10Stück
m2-Antirutschbelag GlitterGrip schwarz Streifen 80,0 x 5,0 cm, 1VE=10Stück
m2-Antirutschbelag GlitterGrip schwarz Streifen 80,0 x 5,0 cm, 1VE=10Stück
Artikel-Nr.:
     158-DM1051
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M8SV100501
EAN/GTIN:
     4250971513214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2 Antirutschstreifen GlitterGrip schwarz selbstklebend, Rutschemmung R 13
m2-Antirutschbelag™ GlitterGrip

  • mit Glitterpartikeln
  • Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
  • selbstklebende Rückseite
  • Stärke <1mm (ohne Schutzfolie)
  • auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar (Grundierung auf Holz, Beton und Asphalt empfohlen)
  • reißfest und überfahrbar, nach 6-8h belastbar

1 VE = 10 Einzelstreifen


  • Größe (L x B): 80,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
80
Stück [VE]:
10
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
schwarz
Rutschhemmung:
R 13
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 38,93*
€ 4,95*
ab € 29,02*
€ 38,93*
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 43,59*
€ 62,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,80*
€ 78,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,40*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.