Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsack ECOFINE 120 l, Farbe: blau, LDPE 25my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DEISS Abfallsack ECOFINE 120 l, Farbe: blau, LDPE 25my
DEISS Abfallsack ECOFINE 120 l, Farbe: blau, LDPE 25my
DEISS Abfallsack ECOFINE 120 l, Farbe: blau, LDPE 25my
Artikel-Nr.:
     158-DL10900
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10900
EAN/GTIN:
     4001553109000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS 10900 Abfallsack ECOFINE Volumen: 120 l, Farbe: blau, LDPE 25my
DEISS ECOFINE® Abfallsack 120 l

DEISS ECOFINE® Müllsäcke aus ausgewähltem Recyclingmaterial für leichte Abfälle

  • stets gleichbleibend hohe Qualität
  • aus Recyclingmaterial
  • für leichte Abfälle
  • Material: LD-PE und LLD-PE
  • hohe Folienelastizität
  • preisgünstige Alternative
  • Fassungsvermögen: 120 l

Maße: 700 x 1100 mm

25 Sack/Rolle

Stärke: 25 µ


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
70,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
110,0
Stärke [my]:
25
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
370
1
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 5,105*
1
€ 4,19*
ab € 3,22*
€ 5,11*
1
€ 7,99*
ab € 3,23*
€ 5,25*
13 Tage
unbekannt
4
€ 9,95*
ab € 3,73*
€ 5,59*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
13900
ab € 4,32*
Ähnlich
Emil Deiss
14900
ab € 3,44*
Ähnlich
Emil Deiss
11900
ab € 4,32*
Ähnlich
Emil Deiss
15900
ab € 4,32*
Ähnlich
Emil Deiss
19900
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.