Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm rot
Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm rot
Artikel-Nr.:
     C8686-11900
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     11900
EAN/GTIN:
     4001553119009
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm rot

Die preisgünstige Alternative mit hoher Folienelastizität. ECOFINE ist die optimale Lösung für leichte Abfälle. ECOFINE Müllsäcke werden zu 100% aus Regenerat hergestellt. Durch die spezielle Compoundierung von LDPE- und LLDPE-Regenerat werden trotz geringerer Foliendicke überdurchschnittliche technische Eigenschaften erzielt, insbesondere hinsichtlich der Folienelastizität.

  • hohe Folienelastizität
  • umweltfreundlich da aus Recycling-Polyethylen/Prozessabfällen
  • preisgünstige Alternative für leichten Abfall
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE/LLDPE
Farbe:
rot
Volumen:
120 Liter
Regenerat-Anteil:
68 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10900
ab € 3,18*
Ähnlich
Emil Deiss
13900
ab € 4,31*
Ähnlich
Emil Deiss
14900
ab € 3,44*
Ähnlich
Emil Deiss
15900
ab € 4,32*
Ähnlich
Emil Deiss
19900
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.