Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proline Spender Instantfoam weiß, für 1 Liter Kartusche InstantFoam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proline Spender Instantfoam weiß, für 1 Liter Kartusche InstantFoam
Proline Spender Instantfoam weiß, für 1 Liter Kartusche InstantFoam
Proline Spender Instantfoam weiß, für 1 Liter Kartusche InstantFoam
Artikel-Nr.:
     158-DK1068
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     IFS1LDSMD
EAN/GTIN:
     5010424028592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Proline Spender Instantfoam weiß für 1 Liter Kartusche InstantFoam
Proline Spender InstantFOAM™

für 1 Liter Kartuschen InstantFOAM geeignet

  • für die Befüllung mit InstantFoam Produkten
  • gute Dosierbarkeit
  • Unkomplizierter Austausch von leeren Kartuschen

Material: Kunststoff

Farbe: weiß

Proline Spender:

Maße (H x B x T): 23,3 x 13,0 x 11,5 cm

TouchFREE Spender:

Maße (H x B x T): 27,7 x 17,0 x 10,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,0
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
23,3
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben | zum Verkleben
Dosierart:
Druckknopf
Lieferung inkl.:
Montagematerial
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Proline
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
13,0 × 23,3 × 11,5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 13,39*
€ 20,20*
15 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 25,46*
8 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 26,23*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 26,56*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.