Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display mit 10 farbigen Sichttafeln inkl. Reitern


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display mit 10 farbigen Sichttafeln inkl. Reitern
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display mit 10 farbigen Sichttafeln inkl. Reitern
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display mit 10 farbigen Sichttafeln inkl. Reitern
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display mit 10 farbigen Sichttafeln inkl. Reitern
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display mit 10 farbigen Sichttafeln inkl. Reitern
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display mit 10 farbigen Sichttafeln inkl. Reitern
Artikel-Nr.:
     158-DI5567
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     556700
EAN/GTIN:
     4005546502571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Prospekt-Aufsteller
Durable Sichttafel-Wandhalter Vario Wall 10 mit 10 eingefassten Sichttafeln DIN A4
DUrable Wandhalter VARIO® wall 10

Wandhalter aus Metall mit farbigen DIN A4 Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern. Durch die Zapfenmechanik lassen sich die einzelnen Sichttafeln mühelos entfernen und hinzufügen. Die verschiedenen Farben machen eine optische Unterteilung möglich.

  • dokumentenecht und scannertauglich
  • ideal für Betriebsanweisungen
  • inkl. Reitern zur einfachen Kennzeichnung
  • für die Verwendung von SHERPA® Ersatzsichttafeln (Art. 90.9437) geeignet
  • Lieferung inkl. 10 eingefassten Sichttafeln (je 2x schwarz, rot, gelb, grün, blau)

Die Durable VARIO® Sichttafelsysteme eignen sich dank robuster Halterungen für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Höhe [cm]:
32,5
Tiefe [cm]:
26,0
Produktart:
Sichttafelhalter
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
blau | gelb | grün | rot | schwarz
Ausführung:
Wandhalter
Ausstattung:
Einsteckschilder | Übersichtsreiter
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
scannertauglich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Sichttafeln
Spendersystem:
Durable Sherpa
Material:
Stahl
Aufnahmekapazität:
10
Anzahl Sichttafeln:
10
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 30,02*
€ 36,62*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 29,92*
€ 36,64*
1 Tag
24
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 29,96*
€ 36,81*
10 Tage
69
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 31,44*
€ 38,38*
Lager 158
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 54,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,75*
€ 65,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,44*
€ 62,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,01*
€ 57,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,96*
€ 54,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,76*
€ 53,26
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.