Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofile Typ R30 für Rohr-Durchmesser 20-40 mm, schwarz, 100x5x2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofile Typ R30 für Rohr-Durchmesser 20-40 mm, schwarz, 100x5x2,5 cm
Schutzprofile Typ R30 für Rohr-Durchmesser 20-40 mm, schwarz, 100x5x2,5 cm
Schutzprofile Typ R30 für Rohr-Durchmesser 20-40 mm, schwarz, 100x5x2,5 cm
Schutzprofile Typ R30 für Rohr-Durchmesser 20-40 mm, schwarz, 100x5x2,5 cm
Schutzprofile Typ R30 für Rohr-Durchmesser 20-40 mm, schwarz, 100x5x2,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-DC10218
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10218
EAN/GTIN:
     4251182800476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
knuffi rohrschutz
rohrschutz
Knuffi Rohrschutzprofil Typ R30 selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi® Rohrschutzprofil R30

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Rohren, Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (Ø x L): 5,0 x 100,0 cm
  • Innendurchmesser: 3,0 cm
  • für Rohr-Durchmesser 20-40 mm
  • Farbe: schwarz

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil, Rohrschutz oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Höhe [cm]:
2,5
Länge [cm]:
100
Produktart:
Rohrschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Schutzprofile Typ R30 für Rohr-Durchmesser 20-40 mm, schwarz, 100x5x2, 5 cm, Knuffi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 30,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,24*
€ 31,39*
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 31,39*
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 70,41*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10118
ab € 22,31*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10018
ab € 22,16*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10318
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.