Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, selbstklebend/Schellen, schwarz, PU, Ø 30mm, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28250
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10218
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
knuffi rohrschutz
rohrschutz
Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, selbstklebend/Schellen, schwarz, PU, Ø 30mm, 1m

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, besondersunempfindlich, für Produktion oder Werkstätten, schützt Wände, Maschinen und Inventar, verhindert Stoßverletzungen, mit Cutter-Messer zuschneidbar, selbstklebend oder Befestigung mit Schellen, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: schwarz, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel, Duchmesser: 50/30 mm, für Rohre mit einem Durchmesser von 20 bis 40 mm, Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Flächenschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Eckschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 30,92*
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 31,32*
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 31,32*
Lager 114
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 70,32*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10118
ab € 22,30*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10018
ab € 22,21*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
10318
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.