Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Stahlblech, Gewicht 199 kg,Fläche:1200x780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Stahlblech, Gewicht 199 kg,Fläche:1200x780 mm
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Stahlblech, Gewicht 199 kg,Fläche:1200x780 mm
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Stahlblech, Gewicht 199 kg,Fläche:1200x780 mm
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Stahlblech, Gewicht 199 kg,Fläche:1200x780 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV80413
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.413
EAN/GTIN:
     4035694006508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
VARIOfit® Transportwagen Etagenwagen Stahlblech verzinkt, komplett verschweißt,
VARIOfit® Etagenwagen

  • komplett verschweißt
  • Stahlblech verzinkt
  • 5 Böden (davon 4 variabel)
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Bodenträger variabel einsetzbar
  • zusätzlich Doppelflügeltür aus Winkelstahl an der offenen Längsseite
  • Treibriegelverschluss mit eingebautem Zylinderschloss

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
131,50
Gewicht [kg]:
171,5
Höhe [cm]:
181,0
Plattformbreite [cm]:
78,5
Plattformlänge [cm]:
124,5
Tiefe [cm]:
91,0
Produktart:
Etagenwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
5
Bockrollen:
2
Etagen:
5
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Stahlblech
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, VARIOFIT Transportwagen mit Stahlblech, Gewicht 199 kg, Fläche:1200x780 mm, Cordes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,70*
€ 1.215,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,34*
€ 1.234,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,30*
€ 1.245,53*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.211,09*
€ 1.386,66*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.321,85*
€ 1.422,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,04*
€ 1.692,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,91*
€ 1.682,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,45*
€ 1.630,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,83*
€ 1.599,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,85*
€ 1.573,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.448
ab € 776,54*
Ähnlich
Cordes
sw-800.448
ab € 901,44*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1023
ab € 939,80*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL2000
ab € 942,05*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL3000
ab € 938,56*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1018
ab € 941,43*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL5012
ab € 939,82*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL6001
ab € 937,30*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL9010
ab € 940,07*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1023
ab € 1.090,59*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL2000
ab € 1.093,57*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3000
ab € 1.095,77*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1018
ab € 1.090,49*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3020
ab € 1.093,68*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL5012
ab € 1.092,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.