Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen, 120x80cm, Gewicht,42kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen, 120x80cm, Gewicht,42kg
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen, 120x80cm, Gewicht,42kg
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen, 120x80cm, Gewicht,42kg
Artikel-Nr.:
     158-CV80102
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.102
EAN/GTIN:
     4035694000124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Stirnwandwagen, pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Stirnwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
132,5
Gewicht [kg]:
39
Höhe [cm]:
101,5
Plattformbreite [cm]:
80
Plattformlänge [cm]:
123
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
1
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, VARIOFIT Transportwagen, 120x80cm, Gewicht, 42kg, Cordes
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,32*
€ 185,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,62*
€ 187,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 190,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,89*
€ 190,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 213,99*
€ 240,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,71*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,83*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,34*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,61*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,43*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.