Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 120x80cm Gewicht38kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 120x80cm Gewicht38kg
VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 120x80cm Gewicht38kg
Artikel-Nr.:
     158-CV80100
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.100
EAN/GTIN:
     4035694000087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Schiebebügelwagen, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Schiebebügelwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
132,5
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
101,5
Plattformbreite [cm]:
80
Plattformlänge [cm]:
123
Tiefe [cm]:
80,0
Produktart:
Magazinwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, VARIOFIT Transportwagen, 120x80cm Gewicht38kg, Cordes
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 174,90*
26 Tage
8
Frei Haus
ab € 151,43*
€ 175,10*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 153,53*
€ 177,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 181,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 195,50*
€ 221,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,69*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,41*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,55*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,89*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,10*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,42*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,45*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.